電気材料 :「デスク 電源タップ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
クランプタイプの電源ユニットです。シンプルなデザインで机上のコード類をすっきり見せます。クランプはデスクに固定したまま、前挿し用・上挿し用にユニットの向きを工具なしで付け替え可能です。ユニットにはケーブルを固定するのに便利なコードクリップがついています。天板裏固定金具(別売)でデスクの天板裏にも取付可能です。3個口タイプはスイッチ付きです。
幅(mm)160
高さ(mm)69
奥行(mm)69
定格電圧(V)15A・最大1500Wまで対応
ケーブル長(m)2
コンセント個数4
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色グレー
定格電圧(V)125合計1500Wまで
定格電流(A)15
コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)。クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。
用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、。必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。
材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅
幅(mm)50
高さ(mm)120、コンセント面:64
奥行(mm)73
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)2
コンセント個数1
コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1
定格容量(W)1400
プラグ形状L型
キャブタイヤケーブル3m付で、コンセント部は抜け止めになっています。専用工具不要で容易に施工できます。裏面にマグネットを取り付けてありますので、机サイドへの仮固定ができます。
種類抜け止め式4コ口
定格接地2P15A125V
適合規格(PS)E
コンセント個数4
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HP-2W
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。