電気材料 :「ネームスイッチ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 結線方式ねじなし端子式
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚に家1軒に必要なネーム(84枚入)が含まれています。
仕様1シートに家1軒に必要なネーム(84枚入)
1枚
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

回路方式C(3路) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 結線方式ねじなし端子式
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路方式D(両切) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
859 税込945
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回路方式E(4路) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 結線方式ねじなし端子式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
400 税込440
翌日出荷

1個
749 税込824
欠品中

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1枚
109 税込120
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10枚)
319 税込351
4日以内出荷

ラフィーネアスイッチハンドルの色にマッチするグレー色 材質上質紙
1枚
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
45 税込50
4日以内出荷

1枚
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回路方式b接点 その他負荷名表示ができます。 種別常閉形 定格電圧(V)300 定格電流(A)10
1個
649 税込714
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)埋込ネーム押釦D(両切)
定格10A 300V AC 回路方式ネーム押釦D(a接点) 結線方式引締端子式
1個
969 税込1,066
当日出荷

回路方式B(片切) 仕様15A 300V 結線方式ねじなし端子式
1個
779 税込857
当日出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷

1個
549 税込604
4日以内出荷

ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)4 負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷

1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様表示なし・ネーム付 種別シングル マットブラック 使用場所3011B
1個
339 税込373
3日以内出荷

仕様表示なし・ネーム付 種別トリプル マットブラック 使用場所3013B
1個
339 税込373
3日以内出荷

仕様表示なし・ネーム付 種別ダブル マットブラック 使用場所3012B
1個
339 税込373
3日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります