電気材料 :「バンド締付」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様使用可能バンド厚:1.3mm以下
寸法(mm)199×145×34
バンド幅(mm)2.3~5.7
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化
人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断
ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
用途結束バンドの締め付けと切断に
色ブルー/ブラック
仕様ナイロン結束バンド専用
質量(g)230
適合バンド幅(mm)2.5~4.8
取扱説明書(6.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
締付、切断およびバックルの固定が簡単にできます。
ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。
用途結束バンドの締め付けと切断用
仕様MSステンレススチールバンド(バックルロック式)専用
トラスコ品番434-8141
長さ(mm)176
幅(mm)194
質量(kg)1
適合バンド幅(mm)9.5・12.7・15.9
1丁
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。
適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
幅(mm)155
長さ(mm)74.6
質量(g)77
仕様ナイロン結束バンド専用
材質プラスチック
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断に
トラスコ品番147-5355
長さ(mm)146
幅(mm)200
材質/仕上本体:プラスチック
質量(g)546
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
1丁
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。
適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。
保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。
耐久性のある確実な結束ができます。
用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。
材質ポリエチレン
色グレー
質量(g)50
タイプBパッカー
寸法L(mm)95
寸法H(mm)53
寸法W(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。
材質ポリエチレン
色グレー
質量(g)34.3
タイプパッカー40
寸法L(mm)111
寸法H(mm)56.5
寸法W(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断
材質ステンレススチール
長さ(mm)176
幅(mm)194
適合バンド幅(mm)19.1
適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンド
アズワン品番64-5028-43
メーカー商品コード194-9073
1丁
¥159,800
税込¥175,780
32日以内出荷
ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換
トラスコ品番195-0448
適合機種GS4MT-E
長さ(mm)なし
幅(mm)なし
全長(mm)なし
色シルバー
適合バンド幅(mm)なし
適合バンドなし
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。
1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g)538
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ステンレス製のため耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性に優れたバンドです
締め付け後の緩みが極めて少ない高品質品!
ケーブル、チューブ、配管、柱、樹木などにも使用できます
直射日光や雨風にも強い全天候&屋外屋内で使えるタフ設計!
材質SUS304
最大結束径(Φmm)約80
耐熱温度(℃)-80~500
特性耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
パネル厚(mm)(最大)2.7
スマートバンド専用工具です。
用途バンド幅32mmのスマートバンド用工具です。
締付けはハンドル式で、トルクレンチを使うことで高精度な締付けも可能です。
寸法(mm)410×255×135
質量(kg)2.79
適合ベルト幅(mm)32
1台
¥199,800
税込¥219,780
33日以内出荷
スマートバンド専用工具です。
用途バンド幅7mmと10mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。
締付け・切断を簡単に行えます。
寸法(mm)215×130×30
質量(kg)0.43
適合ベルト幅(mm)7・10
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
用途ケーブルの結束と固定
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
スマートタイ、スマートバンド兼用工具です。
用途スマートタイとバンド幅19mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。
締付け・切断を簡単に行えます。
寸法(mm)370×285×55
質量(kg)0.75
適合ベルト幅(mm)19
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
RS Pro ステンレススチール製ボールロック RS Pro ステンレススチール製ボールロック結束バンドは Durable で汎用性の高いケーブルタイです。屋内外両方の様々な環境での使用に最適です。これらの堅牢なケーブルタイは、 316 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durable タイを誇ります。これらの耐火性は過酷な環境での使用に最適で、セキュリティや安全用途に最適です。シンプルで洗練されたデザインにより、手で締め付けたり、安全なロックのための工具を使用してすばやく簡単に取り付けられます。RS Pro ステンレススチール結束バンドは、さまざまな用途に使用できる頑丈でしっかりとした固定ソリューションを実現します。 特長と利点 316 ステンレススチール製で、耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性などに優れています 80 ~ 500 ℃の広い動作温度範囲 すばやく簡単に取り付け可能 さまざまな過酷な環境での使用に最適 様々な色とサイズを用意 用途 ボールロック式ステンレススチール結束バンドはヘビーデューティケーブルタイの一種で、優れた耐久性と耐腐食性、耐熱性、耐摩耗性などの特長を備え、過酷な環境での使用に最適です。用途に応じて手又は工具で締め付けられ、すばやく簡単に設置できます。ケーブルやその他のコンポーネントを整理して固定するために使用できます。通常、次のような用途で使用されます。 石油化学 食品産業 産業用 流通 発電所 鉱業 自動車 よくある質問 316 グレードステンレススチールボールロック結束バンドを使用する理由 標準的なナイロン製結束バンドとは異なり、ステンレススチール製結束バンドは、高い動作温度範囲と優れた耐腐食性を備えています。この製品は、過酷な環境での使用に適しています。ボールロック機能により、ロックの耐久性が向上し、さまざまな環境でしっかりと完全に固定できます。 インストール後に削除できますか? はい。プライヤ又は適切な切断工具を使用して取り付けると、取り外し可能です。結束バンドの締め付けや切断には手袋を着用することをお勧めします。周囲のコンポーネントの損傷を防ぐため、特別な注意が必要です。 UV 耐性はありますか? はい、 UV 耐性があります。
仕様長さ = 200mm幅 = 4.6 mm材質 = 304 ステンレス鋼タイプ = ボールロック紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1100N最大バンドル直径 = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
材質SUS304
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。
100%プラスチックで簡単に再利用可能。
バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。
組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。
溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。
乳白色は室内使用向け。
黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造
材質ポリアミド- PA 6.6
仕様ノンシリコン
耐用温度(℃)-40~85
パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
色黒
材質耐候性ナイロン66
質量(kg)1
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
適合パネル厚さ(mm)2.7
MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。
従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較)
マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
用途ステンレスバンドの結束、切断。
付属品専用充電器1個
トラスコ品番825-7305
質量(kg)4
電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
1台
¥659,800
税込¥725,780
20日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
色シルバー
材質SUS304
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。現地でのコンパウンド充填作業が不要。ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。
用途塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。
セット内容端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。