電気材料 :「パナソニック 配線ダクト」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1
仕様2P15A125V・E付
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V
寸法(mm)60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)50(5)
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)
仕様2P15A125V
寸法(mm)80×16×24
応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用
仕様接続板・導体継手付き
仕上溶融亜鉛めっき
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)130×33×19
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
盤内配線の美観と作業向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0)
色グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)
タイプ標準
定尺(m)2
配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。
長さ(mm)1000
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス。2P15A-125V(E付)
色黒
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。水平自在。2P15A-125V
色白
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト。既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。
種別イージーアップ配線ダクト
取付天井埋込型
材質(本体)鋼板
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
負荷質量(kg)15まで
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1本
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388
質量(kg)0.31
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥4,488
税込¥4,937
3日以内出荷
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1本
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCライン。DC24Vの配線ダクト本体です。マウントバー設置の場合に使用します(マウントバー適合寸法)
種別DCライン 本体マウントバー用
長さ(mm)1047
色ブラック
種類1.2m用
使用温度範囲(℃)-10~40
定格DC24V 12.5A
入数内1/外4
1本
¥3,898
税込¥4,288
29日以内出荷
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金
極数3P
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V
色白
引張強度N(kgf)50(5)
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材
種類導体クリーナ
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
長さ(mm)1000
種類ドロップアウトダクト
DC電源用配線ダクトDCライン。マウントバーの上部に取り付けます
色ブラック
種類1.2m用
入数外1
1個
¥7,488
税込¥8,237
29日以内出荷
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材
種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
DC電源用配線ダクト DCライン
用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。
種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具
色ブラック
適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
1個
¥989
税込¥1,088
31日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。