電気材料 :「ヒエ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)4×5 肉厚(mm)0.5 定尺(m)500 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.35 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)6×7 肉厚(mm)0.5 定尺(m)400 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(400m)
57,980 税込63,778
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)7×8 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)9×10 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)+1.0 / -0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
63,980 税込70,378
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)10×11 肉厚(mm)0.5 定尺(m)200 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)+1.0 / -0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)8×9 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
56,980 税込62,678
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)5×6 肉厚(mm)0.5 定尺(m)500 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)
61,980 税込68,178
4日以内出荷

耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.5 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(100m)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
定尺(m)200 耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.4 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性電気用品安全法(CMJ)登録品 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります