電気材料 :「フラットケーブルシールド」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ ブラック 使用温度(℃)-20~50 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
12,980 税込14,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~85 材質(シールド)特殊銅箔シート20μ 特性屈曲性、低電気抵抗
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY 動画あり
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 ブラック 仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm) 特性難燃性
1巻(5m)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として 材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 特性難燃 使用温度範囲(℃)-15~+70 適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性) RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1巻(5m)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。 種類関連商品 寸法(mm)70×105 引張強度(MPa)6 使用限界温度(℃)-20~+90 体積抵抗率(Ω・m)5×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 長さ(m)5 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1袋
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150 関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●シリコンラバー、編組ガラス、テフロン又はフッ素ゴム製のクラッドでは効果的な圧着を期待できません。. 防水圧着スリーブ. 高密度ポリエチレン及びポリアミド粘着接着剤でできた2層チューブを使用ヒートガンなどを使用して圧着後にクラッドを収縮させ、防水効果を実現 アズワン品番65-7422-51
1袋(3個)
529 税込582
7日以内出荷

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)150
1巻
特価
359 税込395
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m)1 特性柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1 容量78.7 pF/m ピッチ(mm)1.27 動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+105 特性インピーダンス(Ω)75 リール長さ(m)30 許容電圧(V)300
1リール(30m)
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)融着部/30、非融着部/70 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RS Pro IEC ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対ケーブル m RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品のご紹介です。 KX JX TX タイプで、高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットに設置された導体を備え、ガラス繊維で絶縁されており、全体がガラス繊維で絶縁されています。また、ワイヤの保護と絶縁性があり、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。ケーブルの許容差は で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。熱電対ケーブルは、 60 350 C (短時間では 400 C まで)の幅広い温度範囲で使用できます。 特長と利点 この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対 m ケーブルは 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルの使用温度範囲は 60 +350 C (短時間で最大 400 C )と優れているため、非常に低温 高温環境でも非常に幅広い用途に使用できます ガラス繊維絶縁材を使用しているため、確実に使用できます 最大 400 のホットスポットを短時間で処理できます PVC または PFA を損傷する可能性がある期間 公差等級 この KX バージョンのケーブルは、長さ 、 10 25 50 100 200 メートルのものがあります。JX では、 10 25 50 100 のオプションと TX について、 10 25 50 のリールで提供されます。 この素材は、耐熱性に優れていますが、耐熱性には優れていません 液体が存在する場所に最適です 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 このケーブルには他のバージョンがありますか? はい。この製品は、 1/0.3 mm タイプの KX TX で利用できます。また、長さのオプションで 7/0.2 mm JX バージョンも用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 KX の長さ 1/0.3mm 10m 2194589 1/0.3mm 25m 2363836 1/0.3mm 50m 8275833 1/0.3mm 100m 8275842 1/0.3mm 200m 8275845 JX の長さ 7/0.2mm 25m 4554264 7/0.2mm 50m 8275855 7/0.2mm 100m 8275864 Tx の長さ 7/0.2mm 25m 8275849 7/0.2mm 50m -8275858 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

長さ = 25m。熱電対タイプ = J℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = BS。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。. What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

長さ = 100m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。. What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

長さ = 25m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。. What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様極数:34 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 、 リール長さ:30m 、 ケーブル形状:リボン 、 シース色:黒 、 許容電圧:150 V 、 シールド有/シールド無:遮蔽 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 ストランド数:7 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 特性インピーダンス:63 Ω 、 これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. シールド付き丸型フラットケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

RS Pro タイプ PVC 絶縁熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズは、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています このケーブルは、 Mylar スクリーンで PVC 絶縁され、電気的ノイズを軽減するように設計されています この延長ケーブルは、 -10 +105 C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性により、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PVC 素材は、化学薬品、オイル、液体に対して優れた耐性を発揮するため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PVC は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0629) 200-0629 ANSI タイプ 7/0.2 mm 25 (200-0630) 200-0630 ANSI タイプ 7/0.2 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプT℃、シールド有無遮蔽、導体構成70.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルは、ステンレススチールオーバーブレード、 25 の RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0618) 200-0618 IEC タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0619) 200-0619 IEC タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0621) 200-0621 IEC タイプ 7/0.2 mm 、ステンレススチール編組被覆、 25 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成70.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0623) 200-0623 ANSI タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0624) 200-0624 ANSI タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0625) 200-0625 ANSI タイプ 1/0.3 mm 25 (200-0626) 200-0626 ANSI タイプ 1/0.3 mm 100 (200-0627) 200-0627 ANSI タイプ 1/0.5 mm 25 (200-0628) 200-0628 ANSI タイプ 1/0.5 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.5mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0623) 200-0623 ANSI タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0624) 200-0624 ANSI タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0625) 200-0625 ANSI タイプ 1/0.3 mm 25 (200-0626) 200-0626 ANSI タイプ 1/0.3 mm 100 (200-0627) 200-0627 ANSI タイプ 1/0.5 mm 25 (200-0628) 200-0628 ANSI タイプ 1/0.5 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.3mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0623) 200-0623 ANSI タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0624) 200-0624 ANSI タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0625) 200-0625 ANSI タイプ 1/0.3 mm 25 (200-0626) 200-0626 ANSI タイプ 1/0.3 mm 100 (200-0627) 200-0627 ANSI タイプ 1/0.5 mm 25 (200-0628) 200-0628 ANSI タイプ 1/0.5 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 100 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0618) 200-0618 IEC タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0619) 200-0619 IEC タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0621) 200-0621 IEC タイプ 7/0.2 mm 、ステンレススチール編組被覆、 25 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ100m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0618) 200-0618 IEC タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0619) 200-0619 IEC タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0621) 200-0621 IEC タイプ 7/0.2 mm 、ステンレススチール編組被覆、 25 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro 延長ケーブル、 -75 → +260 ° C ここでは、熱電対ケーブルの延長に使用できる RS Pro タイプ K 熱電対延長ケーブルについて説明します。このワイヤは、 PFA ( Perfluo alkoxy alkane )で絶縁されており、最高の耐久性を発揮します。また、 PFA シースで密閉された柔軟なステンレススチール編組スクリーンでシールドされているため、オイルや酸に対する高い耐性を備えているため、過酷な環境での使用に最適です。この 2 m ケーブルは、過酷な環境で使用できるように設計されており、最大連続動作温度 +220 ° C で、 +260 . C から -75 . C までの温度に耐えられます極性化コンタクトを備えているので、正しく接続でき、迅速かつ簡単に取り付けられ、貴重な時間を節約できます。 特長と利点: この RS Pro タイプ K ストレート熱電対延長ケーブルは、さまざまな温度検出用途に適しています PFA シース付きケーブルとステンレススチール編組により、延長ケーブルは強力で柔軟性があり、オイルと酸に対する耐性があり、オス - メスのプラグ及びソケットを備えています 広い動作温度範囲: -75 → +260 ° C (亀裂や溶融なし)、及び +220 ° C の連続動作温度 IEC584 標準に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電放電)と RoHS (危険物質)に準拠 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 延長ケーブル、 -75 → +260 ° C ここでは、熱電対ケーブルの延長に使用できる RS Pro タイプ K 熱電対延長ケーブルについて説明します。このワイヤは、 PFA ( Perfluo alkoxy alkane )で絶縁されており、最高の耐久性を発揮します。また、 PFA シースで密閉された柔軟なステンレススチール編組スクリーンでシールドされているため、オイルや酸に対する高い耐性を備えているため、過酷な環境での使用に最適です。この 2 m ケーブルは、過酷な環境で使用できるように設計されており、最大連続動作温度 +220 ° C で、 +260 . C から -75 . C までの温度に耐えられます極性化コンタクトを備えているので、正しく接続でき、迅速かつ簡単に取り付けられ、貴重な時間を節約できます。 特長と利点: この RS Pro タイプ K ストレート熱電対延長ケーブルは、さまざまな温度検出用途に適しています PFA シース付きケーブルとステンレススチール編組により、延長ケーブルは強力で柔軟性があり、オイルと酸に対する耐性があり、オス - メスのプラグ及びソケットを備えています 広い動作温度範囲: -75 → +260 ° C (亀裂や溶融なし)、及び +220 ° C の連続動作温度 IEC584 標準に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電放電)と RoHS (危険物質)に準拠 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 1m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro 延長ケーブル、 -75 → +260 ° C ここでは、熱電対ケーブルの延長に使用できる RS Pro タイプ K 熱電対延長ケーブルについて説明します。このワイヤは、 PFA ( Perfluo alkoxy alkane )で絶縁されており、最高の耐久性を発揮します。また、 PFA シースで密閉された柔軟なステンレススチール編組スクリーンでシールドされているため、オイルや酸に対する高い耐性を備えているため、過酷な環境での使用に最適です。この 2 m ケーブルは、過酷な環境で使用できるように設計されており、最大連続動作温度 +220 ° C で、 +260 . C から -75 . C までの温度に耐えられます極性化コンタクトを備えているので、正しく接続でき、迅速かつ簡単に取り付けられ、貴重な時間を節約できます。 特長と利点: この RS Pro タイプ K ストレート熱電対延長ケーブルは、さまざまな温度検出用途に適しています PFA シース付きケーブルとステンレススチール編組により、延長ケーブルは強力で柔軟性があり、オイルと酸に対する耐性があり、オス - メスのプラグ及びソケットを備えています 広い動作温度範囲: -75 → +260 ° C (亀裂や溶融なし)、及び +220 ° C の連続動作温度 IEC584 標準に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電放電)と RoHS (危険物質)に準拠 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 1 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 / 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.508mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

RS Pro PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 1 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 / 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.508mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro PVC 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁に最適な外側ジャケットを備えたフラットコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性により、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PVC 素材は、化学薬品、オイル、液体に対して優れた耐性を発揮するため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PVC は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584-3 に準拠しています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 13/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

仕様長さ = 200m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品は、軽作業環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか. はい。RS Pro では、このケーブルが K 、 E 、 J 、 T 、 N タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 4代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro PVC 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁に最適な外側ジャケットを備えたフラットコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性により、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PVC 素材は、化学薬品、オイル、液体に対して優れた耐性を発揮するため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PVC は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584-3 に準拠しています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 13/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS Pro 延長ケーブル、 -75 → +260 ° C ここでは、熱電対ケーブルの延長に使用できる RS Pro タイプ K 熱電対延長ケーブルについて説明します。このワイヤは、 PFA ( Perfluo alkoxy alkane )で絶縁されており、最高の耐久性を発揮します。また、 PFA シースで密閉された柔軟なステンレススチール編組スクリーンでシールドされているため、オイルや酸に対する高い耐性を備えているため、過酷な環境での使用に最適です。この 2 m ケーブルは、過酷な環境で使用できるように設計されており、最大連続動作温度 +220 ° C で、 +260 . C から -75 . C までの温度に耐えられます極性化コンタクトを備えているので、正しく接続でき、迅速かつ簡単に取り付けられ、貴重な時間を節約できます。 特長と利点: この RS Pro タイプ K ストレート熱電対延長ケーブルは、さまざまな温度検出用途に適しています PFA シース付きケーブルとステンレススチール編組により、延長ケーブルは強力で柔軟性があり、オイルと酸に対する耐性があり、オス - メスのプラグ及びソケットを備えています 広い動作温度範囲: -75 → +260 ° C (亀裂や溶融なし)、及び +220 ° C の連続動作温度 IEC584 標準に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電放電)と RoHS (危険物質)に準拠 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットコアで構成され、ワイヤの最適な保護と絶縁、及び高い信頼性(特に過酷な環境で長期間使用する場合)を実現します。 特長と利点: この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブルは、最適です 高温環境での延長ケーブルとして使用します この延長ケーブルは、 -60 → +350 ° C の優れた使用温度範囲を備えているので、高温環境でも性能を発揮するため、非常に汎用性が高くなっています 特に、通常の周囲温度が存在する用途で、 PFA 又は PVC ケーブルを損傷する可能性のある高温のホットスポットが存在する場合に適しています 耐熱性が高いため、オーブン、窯、炉での使用に最適です 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 1. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットコアで構成され、ワイヤの最適な保護と絶縁、及び高い信頼性(特に過酷な環境で長期間使用する場合)を実現します。 特長と利点: この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブルは、最適です 高温環境での延長ケーブルとして使用します この延長ケーブルは、 -60 → +350 ° C の優れた使用温度範囲を備えているので、高温環境でも性能を発揮するため、非常に汎用性が高くなっています 特に、通常の周囲温度が存在する用途で、 PFA 又は PVC ケーブルを損傷する可能性のある高温のホットスポットが存在する場合に適しています 耐熱性が高いため、オーブン、窯、炉での使用に最適です 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro BS タイプ「 KX 」ガラス繊維延長熱電対ケーブル、 m RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットに設置された導体を備え、ガラス繊維で絶縁されており、全体がガラス繊維で絶縁されています。また、ワイヤの保護と絶縁性があり、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。ケーブルの許容差は で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。熱電対ケーブルは、 60 350 C (短時間では 400 C まで)の幅広い温度範囲で使用できます。 特長と利点 この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対 m ケーブルは 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルの使用温度範囲は 60 +350 C (短時間で最大 400 C )と優れているため、非常に低温 高温環境でも非常に幅広い用途に使用できます ガラス繊維絶縁材を使用しているため、確実に使用できます 最大 400 のホットスポットを短時間で処理できます PVC または PFA を損傷する可能性がある期間 公差等級 このケーブルは、長さ 、 10 25 、および 50 メートルのものがあります 優れた耐熱性を備えているが、液体が存在する場所には適していない あり 以前の英国規格に適合したコアとジャケットが色分けされています BS1843-1952 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 このケーブルには他のバージョンがありますか? Yes it is available in not just 1/0.3mm but also 7/0.2mm version that has stainless steel overbraid for added protection. 1/0.3mm 10m 0151209 1/0.3mm 25m 8275707 1/0.3mm 50m 8275700 ステンレススチールオーバーブレードケーブルタイプ 7/0.2mm 5m 1853016 7/0.2mm 10m 0158979 7/0.2mm 25m 8275704 7/0.2mm 50m 8275713 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = BS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro PVC 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています このケーブルは、 Mylar スクリーンで PVC 絶縁され、電気的ノイズを軽減するように設計されています この延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性により、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PVC 素材は、化学薬品、オイル、液体に対して優れた耐性を発揮するため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PVC は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 50m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります