電気材料 :「メーターボックス黒」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 種類防水コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V アズワン品番64-9695-21
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります