電気材料 :「モジュラー LAN 変換」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル作成部材 CAT5対応 RJ45プラグ 約50個入
端子カテゴリー5対応RJ45プラグ
1袋(50個)
718 税込790
当日出荷

LANケーブル作成部材 CAT6対応 RJ45プラグ 約50個入
端子カテゴリー6対応RJ45プラグ
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷

ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。
規格1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電話線アダプター
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)のケーブル間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途ケーブル間の導通チェック用 寸法(mm)16.5×41.5×27
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型 定格0.5A 結線方式ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

音と光で判別しやすい! ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。 オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ) トラスコ品番419-0742 セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本 寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品10BASE-Tケーブル×1、10BASE-2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P9V乾電池(テスト用)×1、収納ケース 質量(g)マスターユニット:115、リモートユニット:40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:68×26×105、リモートユニット:31×25×102 適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)、トークンリングケーブル(RJ-45コネクタ) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様インライン コネクタ A:RJ45 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8 アズワン品番65-1549-69
1個
4,298 税込4,728
欠品中

PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書 アズワン品番65-2167-45
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:RJ45 ポジションからの変換:4 種別からの変換:レセプタクル Inter シリーズ コネクタ B:M12 ポジションへの変換:4 アズワン品番65-1623-76
1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:EH シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:ジャック
1個
6,098 税込6,708
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:F カプラー コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:- 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8 アズワン品番65-1484-43
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:バナナ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:アダプター アズワン品番65-1522-65
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:レセプタクル Inter シリーズ コネクタ B:バナナ 4mm ポジションへの変換:2 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1585-56
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

仕様インライン コネクタ A:M12 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8 アズワン品番65-1640-60
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:バインディングポスト ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:2 種別への変換:ジャック 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1576-21
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ レセプタクル RJ45 シールド
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:CPC シリーズ 45 Ethernet 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8 アズワン品番65-1536-44
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:- 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1547-79
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:レセプタクル Inter シリーズ コネクタ B:バナナ 4mm ポジションへの変換:2 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1585-57
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:RJF シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8 コネクタ マウント:パネル マウント 種別:レセプタクル LAN カテゴリ:Cat5e コンタクト数:8 アズワン品番65-1463-21
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:EH シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:ジャック
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります