電気材料 :「レジン」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。
接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。
制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。
A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策)
開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。
接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。
二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。
仕様レジン注入工法
使用電圧(V)600以下
電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。
2液混合タイプです。
接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番796-0522
材質エポキシ樹脂
質量(g)20
仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)
導体サイズ(mm2)(適合)8以下
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。
仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間
トラスコ品番441-7119
セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー
寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70
質量(g)720
適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで
絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)
引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911
耐水性吸水率0.13%(室温24時間)
絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
タイプレジンリボン
長さ(m)91
使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。
材質ポリウレタン
色透明
硬化時間(時間)12
RoHS指令(10物質対応)対応
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン。
トラスコ品番828-1654
適合本体TEP43ME/E
材質レジン
色黒
タイプレジン
シートサイズ63.5mm×91m
適合ラベルセルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他
1箱(2個)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。
材質ポリウレタン
色透明
硬化時間(時間)12
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番101-0959
材質ポリウレタン樹脂
質量(g)300
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック、注入用ノズル、メッシュ※MZ00とMZ0はメッシュ無し
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、注入用ノズル、手袋、レジンパック
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。ノズルレスで迅速施工を実現(ノズル切断不要)。セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能。保管期限は製造後40ヵ月
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ手袋、レジンパック、注入用ノズル※分岐用導体コネクターは付属しておりません
MZ レジン注入型通信制御直線接続材料のオプション品。ジャンパー線は、通信ケーブルや制御ケーブルのアルミ遮蔽テープの接続や接地に使用します。長さは150。400。500mmの3種類を揃えています。アルミはんだ作業は不要となります
。ノンハロゲン柔軟耐熱チューブ。塩素、臭素などのハロゲンを一切含まないイラックスチューブ 優れた難燃性(国土交通省鉄道車両用材料燃焼試験に適合) 燃焼時に低発煙性、低有害ガス性に優れる 地下鉄や鉄道などの車両用ケーブル、ビル、船舶、トンネルなどの防災対策用機器の配線保護、絶縁に最適
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:架橋レジン●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:503-0258
アズワン品番65-7474-29
1巻(100m)
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
ノンハロゲン柔軟耐熱チューブ。塩素、臭素などのハロゲンを一切含まないイラックスチューブ 優れた難燃性(国土交通省鉄道車両用材料燃焼試験に適合) 燃焼時に低発煙性、低有害ガス性に優れる 地下鉄や鉄道などの車両用ケーブル、ビル、船舶、トンネルなどの防災対策用機器の配線保護、絶縁に最適
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:架橋レジン●スリーブ長さ:100m●編み:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:503-0292
アズワン品番65-7474-06
1巻(100m)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
コネクター、ボックス、レジンのキット
接続数により3サイズから選べます
床面壁面どちらでもレジンが注入できます。レジン注入でIP68の保護ができます。レジンはシリコンを含んでいません。ボックスのノックアウトは柔軟でレジン注入時に漏れない特殊加工がされています。ハロゲンフリーでエコ対応。屋内屋外、地中埋設の使用が可能です。解体が可能です
構成(1キット分)ボックス(ホワイト)×1、ワンタッチコネクター×5、レジンパック×1、レジン注入ノズル×1、サンドペーパー×1、作業手順書
MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。
テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。
MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。
材質電子線架橋ポリオレフィン
特性防水、絶縁
硬さ50shore D
破断伸度(%)最小350
連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無)
引張強度(MPa)最小14
密度(g/cm3)0.9~1.1
収縮温度125℃以上
吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間)
体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12)
誘電率最大5.0
耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
仕様内径100mm管路4ヶ所用
トラスコ品番773-5944
セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通
材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン
質量(kg)2
1セット
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
仕様レジンキット82-JA0
トラスコ品番108-8271
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様内径75mm管路4ヶ所用
トラスコ品番773-5952
セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)4個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通
材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン
質量(kg)1
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。