電気材料 :「一体型ledベースライト パナソニック」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)AC100 幅(mm)70 長さ(mm)120 厚さ(mm)46.2 機能下限照度設定 付属品プレート ホワイト
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります