カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(116)
- コンセント/スイッチ/プレート(1)
- ケーブル収納・配線(4)
- LAN製品(5)
- 電線/ケーブル(1)
- 検査・測定(1)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DST(大同端子製造)(1)
- ELPA(10)
- icotek(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- LINKMAN(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- RS PRO(50)
- STAR CLIP(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(8)
- オーム電機(7)
- オーム電機[配線パーツ](4)
- ニチフ(19)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 冨士端子工業(2)
- 東京富士商会(1)
- 正和電工(1)
エコロジープロダクト
電気材料 :「丸端」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(211件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅




銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(50個)ほか当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。







銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。




ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。



ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)




ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02019666-200117-02.jpg)
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)
オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか当日出荷テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に色白材質(本体)ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)![丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09929141-100129-02.jpg)
丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)ほか当日出荷固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に色黒材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう![多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277539-250529-02.jpg)
多連式絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]¥4,798税込¥5,2781箱(5個)当日出荷電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に色黒極数4~8P(端子台)使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600本体質量(g)約75定格電流(A)30端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38848345-170621-02.jpg)


丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)
オーム電機[配線パーツ]¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)当日出荷テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
保護キャップ
オーム電機¥2,298税込¥2,5281箱(5個)3日以内出荷OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。色黒本体質量(g)約26適合品番OA-QTM844適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本
2点止め固定具
オーム電機¥879税込¥9671箱(10個)3日以内出荷OA-QTMを2点でガッチリ固定。材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)2適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)
2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(48件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
低圧引込みスリーブカバーB型
東京富士商会¥6,498税込¥7,1481箱(50個)4日以内出荷低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。種類B型適合スリーブ引込スリーブ:AB型スリーブ、B型スリーブ




銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)ほか当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱



絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン
ニチフ¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から62日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981箱(25個)当日出荷成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。電気ノイズに強いシールド付プラグ。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応プラグタイプ8P8C準拠RJ45
丸形分割式ケーブルグランド 丸形
icotek¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381箱(25個)当日出荷成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応プラグタイプ8P8C準拠RJ45
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498税込¥7,1481セット(25個組)当日出荷専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。シールド付。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス質量(g)約2.1適合外径(Φmm)6.0~7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)芯線導体サイズ芯線:0.9~1.2mm/AWG23
カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,398税込¥3,7381箱(25個)当日出荷成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応プラグタイプ8P8C準拠RJ45
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料























![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02019666-200117-02.jpg)
![丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09929141-100129-02.jpg)
![多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277539-250529-02.jpg)
![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38848345-170621-02.jpg)