電気材料 :「光回線 コンセント」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
10日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。
用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。
コネクタ単心SCコネクタ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
極数8極8心
規格CAT6
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)60×90×28
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
ポート数1
コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル
耐熱性70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度45%~85%
抵抗(MΩ)導通:100以下
使用環境温度(℃)5~35
適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
プレートラウンド
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
タイププラグ収納型フラット型フロアコン
種別抜け止めアース付2コ口
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。