電気材料 :「医用コンセント」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
リード線長さ(mm)150
リード線太さ(mm2)2.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
18日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
医用JIS適合品
用途病院内の配線工事に使用されます
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様3M端子
色赤
コンセント個数2
JIS規格T1021適合
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
リード線長さ(mm)150
リード線太さ(mm2)2.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
18日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
医用JIS適合品
用途医療機器のコンセントに使用されています
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様3M端子
コンセント個数1
JIS規格T1021適合
極数接地2P
定格電圧(V)125
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
色PW
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
リード線長さ(mm)150
リード線太さ(mm2)2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
記号2E(配線図)
結線方式ねじなし端子式
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
リード線長さ(mm)150
リード線太さ(mm2)2.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
18日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1袋(10個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様通電表示ランプ付
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様通電表示ランプ付
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
医療施設同様に、オフィス、住宅の電源取出しがさらに安全になりました。
瞬時の停電も許されない医療機器用のコンセントとして、メーカーでは極間短絡防止のため、接地極を上にした医用コンセントを提供させて頂いております。
このコンセントの安全性が医療関係者から好評を頂いており、同方式を業界に先駆け、一般用コンセントにも採用いたしました。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
仕様接地分離形
色白
コンセント個数2
端子ML端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。