電気材料 :「半田ごて 手元スイッチ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節
トラスコ品番468-6934
質量(g)150
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)
使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色ホワイト
定格125V 15A 合計1500Wまで
ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格AC6A 100V用
結線方式ねじなし端子式
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。