電気材料 :「夜間自動点灯スイッチ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)3 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
1,998 税込2,198
欠品中

消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V)AC100 付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数50/60Hz共用 照度(Lux)10~80(点灯) 消灯照度(Lx)400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間8時間 仕様時間誤差/3分以内:1回 適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下 容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番CDS24 質量(g)約280 タイプ防雨型 消費電力(W)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)6 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切替OFFタイマー付 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
1個
1,899 税込2,089
当日出荷



1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 仕様(JIS形式)JIS2形 適合遮光フード(別売):EE5975 定格電圧(V)200 照度(Lx)(点灯)50~100
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります