電気材料 :「大容量 調光器」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
商品豆知識
仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合
材質樹脂(白)
寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
皮相電力(VA)60~800用
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内用
周波数(Hz)50/60
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式
色ホワイト
定格電力(W)500
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電源電圧(V)100~242
材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂
色スーパーホワイト
質量(g)約250
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60共用
消費電流(A)0.05以下
負荷容量15Aまで(スイッチ容量)
使用場所屋内用
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節
トラスコ品番468-6934
質量(g)150
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)
使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番468-6926
質量(g)80
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)AC100
幅(mm)70
長さ(mm)120
厚さ(mm)46.2
機能下限照度設定
付属品プレート
色ホワイト
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。