電気材料 :「封印 タグ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
長さ(mm)238
最大結束径(Φmm)45
仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。
幅(mm)3.6
質量(g)175
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度180N
2018年トラスコ掲載ページ3 0953
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。
色白
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。