電気材料 :「工事用 照明器具」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
照明器具、コンセント等の取換え時や新築工事での先行配線時に使用します。
適合電線VFF1.6mm、2.0mm用
1パック(8個)
¥189
税込¥208
当日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.15MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.35MB)
1組
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター
定格AC100V 5A 合計500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで
本体質量(kg)約0.9
色(本体)アイボリー
レール長さ(m)0.6
1個
¥4,653
税込¥5,118
翌々日出荷
。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター
定格AC100V 5A 合計500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで
本体質量(kg)約1.1
色(本体)アイボリー
レール長さ(m)1
1個
¥7,884
税込¥8,672
翌々日出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)
定格AC100V 15A 合計1500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 10まで
コード長さ(m)約3
本体質量(kg)約0.6
色(本体)アイボリー
レール長さ(m)0.5
1個
¥2,944
税込¥3,238
翌々日出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ(大)3本(Φ4×38mm)リモコン、リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)
定格AC100V 5A 合計500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 10まで
コード長さ(m)約3
本体質量(kg)約0.5
使用電池単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
色(本体)アイボリー
動作距離(m)約5
レール長さ(m)0.5
1個
¥6,457
税込¥7,103
翌々日出荷
。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
。本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付で、離れた場所からライトのON/OFFができます。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。
付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)
定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで
耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで
本体質量(kg)【本体】約1.0
使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
色(本体)【本体】アイボリー
動作距離(m)【リモコン】約5
レール長さ(m)【本体】0.6
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。