電気材料 :「差し込み口」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
仕様ダブルコンセント締端子式
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数3個口
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
コンセントをホコリや水気から守り、小さなお子様が電源に触れるのを防ぎます。
使わないコンセントはカバーすることで安全、安心。
本体カラー 5色
材質ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×21
1パック(8個)
¥259
税込¥285
当日出荷
コンセントをホコリや水気から守り、小さなお子様が電源に触れるのを防ぎます。
使わないコンセントはカバーすることで安全、安心。
本体カラー 5色
材質ポリプロピレン
色パープル
質量(g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×21
1パック(8個)
¥259
税込¥285
3日以内出荷
1袋(20個)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。
色乳白色
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様平形コード用
100Vコンセント用カバーです。使用していない差込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入を防ぎます。
材質ABS(UL94HB)
色ブラック
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥99
税込¥109
3日以内出荷
色ミルキーホワイト
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートフルカラー1コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。
簡単装着で安心して電化製品を使えます。
使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。
コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン
質量(g)(プラグ用ピック)2、(コンセントカバー)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)36×25×10、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(4個)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。
簡単装着で安心して電化製品を使えます。
使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。
コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)35×10×27、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。
簡単装着で安心して電化製品を使えます。
使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。
コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン
質量(g)(プラグ用ピック)2.5、(コンセントカバー)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)37×9×32、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(4個)
¥349
税込¥384
3日以内出荷
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。
簡単装着で安心して電化製品を使えます。
使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。
コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)35×10×27、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(4個)
¥319
税込¥351
3日以内出荷
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。
簡単装着で安心して電化製品を使えます。
使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。
コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン
質量(g)(プラグ用ピック)2.5、(コンセントカバー)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)34×22×9、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(4個)
¥319
税込¥351
3日以内出荷
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。
簡単装着で安心して電化製品を使えます。
使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。
コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)34×8×22、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(20個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。
簡単装着で安心して電化製品を使えます。
使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。
コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)34×8×22、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(10個)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。
簡単装着で安心して電化製品を使えます。
使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。
コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)35×10×27、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(10個)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。
上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)
差込口2
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)DC5
EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。
刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。
プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。
絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。
アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類防水コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様アースターミナルつき
寸法(幅W×高さH)(mm)93×122
適合規格PSE
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用
特性防塵
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様極配置:引掛形→平刃形
色白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
形状抜止タイプ
タイプ防雨形2コ用
種類防水コンセント
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。
寸法(mm)21.5×6.5×15.5
入数(個)20
1個(20個)
¥825
税込¥908
翌日出荷
全ての差込口にホコリ防止シャッターが付いており、火災の原因となるホコリの侵入を防ぎます。180°動くスイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリです。差込口は安心の2重構造で熱に強いです。安心のトラッキング現象防止プラグです。安全なコード二重被覆を採用です。
幅(mm)45
色ホワイト
高さ(mm)31
定格電圧(V)125
コンセント形状2ピン
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
プラグ形状2ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口を4個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。
プラグ部は、スイングプラグを採用。
コード長さ(cm)21
色ダークグレー
質量(g)210
電流(A)15
定格125V 15A 合計1500Wまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×50
口数4
1個
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
壁面等のコンセント口をカバーして、感電事故やホコリ・湿気によるコンセント火災を防ぎます。
コンセント周りのホコリ等を取り除いてから差込口に本品を隙間なく差し込みます。
材質(コンセントカバー)PP樹脂
質量(g)約1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)34×(19~24)×2
1パック(8個)
¥349
税込¥384
当日出荷
難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31用。
寸法(mm)25.6×7×16.8
入数(個)10
1個(10個)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:3個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
1個
¥1,612
税込¥1,773
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。