電気材料 :「延長コード 10m」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数は1個です。
1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
タイプ屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所屋内
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 12A 125V
定格電流(A)12
定格消費電力(W)1200
電線仕様-芯数2
電線仕様VCT
電線許容電流(A)12
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。
電流(A)15迄
電圧(V)125迄
出力(W)1500迄
電線仕様-芯数2
やわらかコードで使いやすい。
電線が太いので電圧降下を低減します。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2.0
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用
特性防塵
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3(角形)
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用延長コード。
長さ(m)10
色黄
電線仕様VCT2芯×1.25sq
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
使用場所屋内
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口
特性防塵
使用場所屋内
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数2
電線仕様VCT
電線許容電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色黒
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3(十字型)
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別屋内用
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCTF
プラグ標準
使用場所屋内
十字トリプル延長コード
仕様アース付
定格15A/125V 1500W
コンセント個数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
用途屋内用
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)10
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。
用途屋内用
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
寒冷地適応型。
EPゴム使用でとてもやわらかです。
最大1500Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10
色黒
電線仕様-種別2PNCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
許容温度(℃)電線/-20~90
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
防塵キャップ付き
やわらかコードで使いやすくねじれにくい
耐寒性にすぐれています
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい
1500Wまで使用可能
用途屋内での電動工具等の延長コード
特性防塵
色イエロー
使用場所屋内
電線仕様VCT
コンセント個数3(十字型)
定格電流(A)15
芯数2
太さ(mm2)1.25
極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
許容電流(A)15
コンセント個数3
仕様ポッキンプラグ
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
柔軟で使いやすいVCTケーブルです。
長さ(m)10
色青
電線仕様VCT
口数3
対応(W)1500
電線仕様-太さ(mm)1.25
芯数2
定格125V 15A
材質PVC
本体質量(g)1150
質量(g)1160(パッケージ込み)
コンセント形状2P 15A 125V
使用場所屋内
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
工場内やガレージでの軽作業に最適です。
電線仕様-長さ(m)10
使用場所屋内
質量(kg)1.3
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様VCTF
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線色黒
極数(P)2
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途仕様
電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線)
特性アース付
使用場所屋内
仕様アース付
質量(kg)2.2
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線色緑
極数(P)接地
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。
質量(kg)2.3
色グリーン
長さ(m)10
電圧(V)単相100専用
定格電圧(V)125
コンセント個数2
太さ(mm2)2.0
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2.0
ランプ○
芯数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
使用電線ソフト電線
プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)
特性アース付
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。
そんな給電を安心して使えるようサポート。
車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護))
1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。)
非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。
電線仕様-長さ(m)10
使用場所屋内型
電線仕様-種別SVCTF
定格電圧(V)単相100
定格電流(A)7(全延時15)
電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心
出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A
性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。
OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。
プロ用ケーブルを使用。
質量(kg)1.70
仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製
トラスコ品番106-2697
種別パーソナルタイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
アズワン品番8-015-01
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。
特性アース付
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋内
仕様電源ランプ付
コンセント個数2
定格電流(A)8
電線太さ(mm2)2.0
電流調整範囲(A)5~25
色(本体)赤
電線色黒
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。