電気材料 :「段」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」
分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。
省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。
フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。
オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。
温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。
巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。
使用場所屋外用、防雨型
電線仕様-種別VCT
電線仕様-長さ(m)30
電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3個
定格100V・6A
温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)
漏電遮断器仕様過負荷付
質量(kg)10.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270
特性防雨
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
質量(kg)9.7
定格電圧(V)100
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228
電線太さ(mm2)2
使用温度センサー付
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
段積みできる角型フレームタイプ。倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。立てても寝かせても使えて、持ち運びにも便利。高所や手狭な現場などで、コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引き出しタイプ」です。トリプルタップは屋外用防雨型なので電線を屋外の雨の中まで伸ばして使用できます。その他のハタヤ段積みリールシリーズも段積み出来ます。
電線長さ(m)27+3
電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
アズワン品番64-4652-75
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
「収納性」と「メンテナンス性」を両立。
段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。
表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。
電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。
凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。
質量(kg)10.5
漏電遮断器仕様過負荷付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270
電線太さ(mm2)2.0
温度センサー自動復帰型
心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨型/接地付
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:4.0A●コード番号:473-3029
アズワン品番65-7588-97
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
。二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3035
アズワン品番65-7588-98
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3108
アズワン品番65-7774-84
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。
円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。
全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
材質円盤/鉄板製
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:小
入数:10
材質軟質塩化ビニール
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10
接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。
適合スリーブ小
入数(個)10
1袋(10個)
¥150
税込¥165
当日出荷
本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。
ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。
材質塩化ビニール
色黒
寸法L(mm)11
適合板厚(mm)5以下
取付ねじG(PF)ネジ
取付部G(PF)ネジ
寸法R(Φmm)20.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ外径C1(Φmm)20.9
仕様多芯ドロップケーブル入出線数:片側1条(計2条)、出力ドロップケーブル数:片側6条(計12条)、余長収納トレイ:6段、最大接続数:14芯(各トレイ2芯・本体2芯)
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
特長:。・組立て、解体が不要な一体構造。・ワンタッチでスピードセッティング。・ワンタッチでスピード折りたたみ。・搬入・設置・撤去がスピーディ。・部品ゼロ、工具が一切不要
幅(mm)(使用時)916/(収納時)916
高さ(mm)(使用時)1798/(収納時)2037
奥行(mm)(使用時)450/(収納時)74
耐荷重(kg/段)100
仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPシルバー【棚板】SPホワイト
自重(kg)25
棚板5段
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
仕様振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)
質量(g)400
スイッチ無段変速
アズワン品番64-7927-33
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
質量(g)400
スイッチ無段変速
ホース長さ(mm)350
アズワン品番64-7927-29
ゲージ径(Φmm)40
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
仕様パッド交換:ワンタッチ
質量(g)300
スイッチ無段変速
ペーパー寸法(mm)132×93
アズワン品番64-7927-34
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
特長:。・設置、収納が簡単]。・組立不要、広げるだけで直ぐに使える。・折りたためば奥行きが約1/6。・アジャスター付きで微調整が可能。・中間棚が50mmピッチで高さ変更が可能。・中間棚が棚増しできる。・耐荷重1段当たり100kg(均等分布荷重)。・オプションでキャスターの取り付けが可能。・運搬が容易。・イベント会場やフリーマーケットなどでは大変便利
幅(mm)(使用時)893/(収納時)893
高さ(mm)(使用時)1813/(収納時)2051
奥行(mm)(使用時)456/(収納時)78
耐荷重(kg/段)100
1台
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
質量(g)630
スイッチ無段変速
最大能力パイン材:110mm、軟鉄:Φ60mmパイプ
アズワン品番64-7927-28
ストローク数(回/分)0-3000
ストローク長(mm)20
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
仕様ストローク数:2,800rpm対応ジグソー刃:T/Uシャンク
質量(g)500
スイッチ無段変速
切断能力(mm)パイン材:45、アルミ:5、軟鉄:10
刃先形状ワンタッチ
アズワン品番64-7927-30
ストローク長(mm)13
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
特長:。・組立て、解体が不要な一体構造。・ワンタッチでスピードセッティング。・ワンタッチでスピード折りたたみ。・搬入・設置・撤去がスピーディ。・部品ゼロ、工具が一切不要
幅(mm)(使用時)916/(収納時)916
高さ(mm)(使用時)1361/(収納時)1600
奥行(mm)(使用時)450/(収納時)75
耐荷重(kg/段)100
仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPシルバー【棚板】SPホワイト
自重(kg)20
棚板4段
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
特長:。・デスクの高さにジャストフィット。・サイドデスクとして配布資料置き、プロジェクター置きに便利。・簡易キャビネットとして利用可能。・要る時、要らない時 素早く設置撤去。・移動もラクラク キャスター付き
幅(mm)(使用時)472/(収納時)472
高さ(mm)(使用時)702/(収納時)940
奥行(mm)(使用時)450/(収納時)74
耐荷重(kg/段)40
仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPホワイト【棚板】SPホワイト
自重(kg)11
棚板3段
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
特長:。・組立て、解体が不要な一体構造。・ワンタッチでスピードセッティング。・ワンタッチでスピード折りたたみ。・搬入・設置・撤去がスピーディ。・部品ゼロ、工具が一切不要
幅(mm)(使用時)962/(収納時)962
高さ(mm)(使用時)998/(収納時)1161
奥行(mm)(使用時)300/(収納時)74
耐荷重(kg/段)100
仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPシルバー【棚板】SPホワイト
自重(kg)17
棚板4段
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
仕様クラッチ数:9
質量(g)700
チャック能力(mm)1-10
最大能力木工:Φ25mm、金工:Φ10mm、コンクリート:Φ10mm
チャックキーレス
スイッチ動作無段変速
アズワン品番64-7927-26
打撃サイクル(回/min)0-7500/0-24000回/分
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
仕様クラッチ数:11
質量(g)500
電圧(V)18
スイッチ無段変速
チャック能力(mm)1-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×65
最大能力木工:Φ25mm、金工:Φ10mm
チャックキーレス
アズワン品番64-7927-24
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。