電気材料 :「浴室換気スイッチ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式半導体制御方式 使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110 定格0.5A 100V AC 温度上昇端子部 45 ℃ 以下 引張強度100 N 1 分間 耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min)1200
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

仕様スイッチスペース、12時間タイマ、約10秒~12時間可変形 シルバー 消費電力(W)1以下(待機時) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC 1A タイマー設定約10秒~約12時間 適合プレートアドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷


1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットホワイト 消費電力(W)1以下(待機時) 使用温度範囲(℃)-10~40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力1 A 1 0 0 V A C
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチ
エコ商品
適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力1 A 1 0 0 V A C
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様0.5A 110V AC 回路方式半導体制御方式 結線方式ねじなし端子
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様5分可変形、2コモジュール 電流(A)(遅れ回路)1.5、(照明回路)10 電圧(V)100 アズワン品番64-9694-33
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります