カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • コンセント/スイッチ/プレート(54)

電気材料 :「点滅器 自動」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
負荷容量AC100~242V 6ARoHS指令(10物質対応)対応
プレートカバー Panasonic(パナソニック)プレートカバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
適合EE8413 ニューEEスイッチ(プラグイン式埋込型)(AC100V 3A)材質プレートカバー:ポリカーボネイト(半透明)
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フード Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フードPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
当日出荷
遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フード Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フードPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
当日出荷
遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE5975
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
L型交換プラグ 日動工業L型交換プラグ日動工業
2,198税込2,418
1個
43日以内出荷
三相200V、L型交換プラグ(アース付)。抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!
定格電圧(V)250本体質量(g)80定格電流(A)20入力プラグ接地 3P 20A 250V適合電線VCT2.0、VCT3.5アズワン品番65-1856-15
保安灯+3口プレート 神保電器保安灯+3口プレート神保電器
679税込747
1個
6日以内出荷
ナイトライト用プレート
アズワン品番64-9628-03
保安灯用プレート 神保電器保安灯用プレート神保電器
339税込373
1個
6日以内出荷
ナイトライト用プレート
アズワン品番64-9628-02
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
ワイド21明るさセンサ付ハンディーホーム Panasonic(パナソニック)ワイド21明るさセンサ付ハンディーホームPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント Panasonic(パナソニック)スマート電子EEスイッチ付防水コンセントPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様消灯タイマ付・スマートデザイン種別自動点滅器(EEスイッチ)種類防水コンセント定格電圧(V)100定格電流(A)3
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント Panasonic(パナソニック)スマート電子EEスイッチ付防水コンセントPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
種類防水コンセント種別自動点滅器(EEスイッチ)定格電流(A)3定格電圧(V)100仕様消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ Panasonic(パナソニック)スマート電子消灯タイマ付EEスイッチPanasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別自動点滅器(EEスイッチ)種類消灯タイマ付・スマートデザイン定格電圧(V)100定格電流(A)8
ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)ホーム保安灯専用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック)ブラック適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)による定格電圧(V)125適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED Panasonic(パナソニック)アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LEDPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
癒しのあかり(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)癒しのあかり(縦)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75光源白色LED×12灯(交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約80(調光・暗)時間アズワン品番65-0528-68LED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応
テープセンサーライトM YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープセンサーライトMYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。 クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22使用電池単4形乾電池×4本(別売)電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)検知方式人感センサー/常時点灯アズワン品番65-0528-62LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応灯数30灯
ナイトライトスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトスイッチYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:ありホワイト質量(g)約43消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーアズワン品番65-0528-59LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
ナイトライト明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライト明暗YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:あり質量(g)約40消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×23周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーLED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
ナイトライト人感明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライト人感明暗YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:ありホワイト質量(g)約42消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式人感明暗アズワン品番65-0528-50LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
照明器具 EE45534S オプション Panasonic(パナソニック)照明器具 EE45534S オプションPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
庭園灯の自動点灯・消灯に 明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W)1定格電圧(V)100仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形種別自動点滅器(EEスイッチ)ホワイトシルバー使用温度範囲(℃)-10~+40コード長さ(m)0.5定格電流(A)3回路方式一体方式、点灯照度調整機能付結線方式電源プラグ式負荷容量AC100V3A動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
別売部品 コイズミ別売部品コイズミ
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
仕様自動点滅器、照度センサ付材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-68出幅(mm)76
保安灯専用コンセント 神保電器保安灯専用コンセント神保電器
849税込934
1個
3日以内出荷
感熱センサ付ナイトライト 神保電器感熱センサ付ナイトライト神保電器
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.7(点灯時)検知範囲水平方向約160°照度(Lx)(動作)約5以下検知距離(m)約3点灯保持時間約15秒 延長機能付アズワン品番64-9693-15
電圧検地形パイロットランプ 東芝ライテック電圧検地形パイロットランプ東芝ライテック(1件のレビュー)
509税込560
1個
翌日出荷から10日以内出荷
LED保安灯 LE 河村電器産業LED保安灯 LE河村電器産業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ホーム分電盤分岐ブレーカと同一サイズ、分岐スペースへの取り付けが可能
アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 岩崎電気アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器岩崎電気
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)岩崎電気
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
方式電子式(半導体スイッチ式)照度(Lx)(点灯)5~20、(消灯)50以下
アイ器具内蔵用自動点滅器 岩崎電気アイ器具内蔵用自動点滅器岩崎電気
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格電圧100V用、50/60Hz共用照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付)) 岩崎電気アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))岩崎電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
方式バイメタルリレー方式
アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)岩崎電気(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
自動点滅器 三菱電機自動点滅器三菱電機(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
プレート(保安灯用) 東芝ライテックプレート(保安灯用)東芝ライテック
279税込307
1枚
当日出荷から3日以内出荷
LEDナイトライト(明るさセンサー付) 東芝ライテックLEDナイトライト(明るさセンサー付)東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
付属品手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付ニューホワイトタイプ明るさセンサー付消費電力(W)0.05電源AC100V 50/60Hz光源LED(電球色 相関色温度2800K)動作時間約5lx固定適合プレートWDG5413(WW)
LED保安灯ナイトライト 東芝ライテックLED保安灯ナイトライト東芝ライテック
3,490税込3,839
1個
予約販売
材質プラスチックニューホワイトタイプナイトライト入切付消費電力(W)0.3電源AC100V方式コンセント式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)
LED保安灯センサー付ナイトライト 東芝ライテックLED保安灯センサー付ナイトライト東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
低ワット用電流検知形パイロットランプ 東芝ライテック低ワット用電流検知形パイロットランプ東芝ライテック(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から36日以内出荷
ニューホワイト電源0.5A-300V適合負荷0.01A~0.5A

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら