電気材料 :「点滅器 自動」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V)AC100 付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数50/60Hz共用 照度(Lux)10~80(点灯) 消灯照度(Lx)400以下
1台
1,798 税込1,978
欠品中

定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)3 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
1,998 税込2,198
欠品中


仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)6 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

極数2P 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下 LED色電球色/白色
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別自動点滅器(EEスイッチ) 種類消灯タイマ付・スマートデザイン 定格電圧(V)100 定格電流(A)8
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷



材質プラスチック ニューホワイト タイプナイトライト入切付 消費電力(W)0.3 電源AC100V 方式コンセント式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27 パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)
1個
3,490 税込3,839
欠品中

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



河村電器産業LED保安灯 LE
ホーム分電盤分岐ブレーカと同一サイズ、分岐スペースへの取り付けが可能
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2個用スイッチボックス対応 ニューホワイト 電源15-125V 適合プレートWDG5441(WW)、WDG5441H(WW)、WDG5449(WW)、WDG5449H(WW)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)0.7(点灯時) 検知範囲水平方向約160° 照度(Lx)(動作)約5以下 検知距離(m)約3 点灯保持時間約15秒 延長機能付 アズワン品番64-9693-15
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック) ブラック 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)による 定格電圧(V)125 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用 適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

NBMN51WH テープセンサーライトM YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープセンサーライトM
RoHS
人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。 クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト 質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22 使用電池単4形乾電池×4本(別売) 電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合) 検知方式人感センサー/常時点灯 アズワン品番65-0528-62 LED寿命(時間)約20000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数30灯
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

NBSMN42WH 癒しのあかり(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)癒しのあかり(縦)
RoHS
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト 質量(g)約215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75 光源白色LED×12灯(交換不可) 使用電池単2形乾電池×3本(別売) 点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー 電池寿命約80(調光・暗)時間 アズワン品番65-0528-68 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ナイトライト明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライト明暗
RoHS
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:あり 質量(g)約40 消費電力(W)約0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×23 周波数50/60Hz 光源白色LED 点灯方式明暗センサー LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASWN24WH ナイトライトスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトスイッチ
RoHS
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:あり ホワイト 質量(g)約43 消費電力(W)約0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30 周波数50/60Hz 光源白色LED 点灯方式明暗センサー アズワン品番65-0528-59 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

NASMN22WH ナイトライト人感明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライト人感明暗
RoHS
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:あり ホワイト 質量(g)約42 消費電力(W)約0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30 周波数50/60Hz 光源白色LED 点灯方式人感明暗 アズワン品番65-0528-50 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

J・ワイドスリムシリーズ。感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
種別壁用 埋込 感熱センサスイッチ メタリックグレー 定格3A/100VAC50/60Hz 配線方式2線式 入数(個)1 検知エリア約160度
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

J・ワイドスリムシリーズ。人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。白色LEDの採用により長寿命になりました。ランプの交換は不要です。白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。神保電器比1/5。1連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。
仕様動作保持時間:約15秒 種別埋込 感熱センサ付ナイトライト メタリックグレー 定格100VAC/0.7W 入数(個)1 検知エリア約160度
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります