電気材料 :「真鍮線 2mm」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製)
エコ商品
平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライス
エコ商品
エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途 使用温度範囲(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2140-63
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2139-99
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様●撚線:0.75~1.25mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2140-62
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

1パック(2個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ[平型] 差込端子(雌)
エコ商品
RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッド アズワン品番65-2140-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります