電気材料 :「短絡接地線」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
1セットほか
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
赤・黒 全長(mm)84 歯幅(mm)11.5 通電電流(A)30(最大)125VAC 最大開口(mm)22 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧2000V 1分以上 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 くわえ長さ(mm)23
1セット
979 税込1,077
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります