電気材料 :「結束 器」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁性があり、金属探知機で検知できます。 錆が発生する心配がありません。
材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検出可能な結束バンドです。HACCPの枠組みで使用可能です。
用途食品製造加工装置、医製薬装置のケーブル・ホースの結束施工に 材質本体:ポリアミド ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に 材質66ナイロン
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン 関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB)
1袋(100本)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属検出可能な結束バンドの固定具です。シール貼付またはM4皿ネジ固定可能です。HACCPの枠組みで使用可能です。
用途結束バンドの固定用 トラスコ品番368-7419 材質本体:ポリアミド 長さ(mm)27 幅(mm)27 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷

・本数が多く煩雑になる心電モニターケーブルや、センサーケーブルなどを束ねて、絡まないようにできます。・全面カバーで、ケーブルの損傷を防ぎます。・ファスナーで展開可能な構造により、ケーブルの結束、開放が簡単にできます。・患者ごとのケーブルの管理ができるため、整理整頓、清潔を保つことが容易になります。・エタノール消毒ができます。
用途・本数が多い心電モニターケーブルなどを束ねるために使用します。・医療用途以外にも使用できます。 材質TPU(除ファスナー・面ファスナー)
1袋(1個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~65
1セット(100本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です 食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。
仕様●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85° アズワン品番65-2130-40
1袋(100本)
13,500 税込14,850
翌日出荷

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
1,570 税込1,727
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 明青色
1袋(100本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 明青色
1袋(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。 仕様屋内用 材質ポリプロピレン(PP) ダークブルー 使用温度範囲(℃)-60~115 規格UL規格品
1袋(100本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 材質金属粉 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。 従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較) マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
用途ステンレスバンドの結束、切断。 付属品専用充電器1個 トラスコ品番825-7305 質量(kg)4 電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
1台
659,800 税込725,780
20日以内出荷

金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級) 適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB 材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) タイプリリース不可 シリーズMCT 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115 燃焼挙動自消性
1袋(100個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.5 全長(mm)400 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)116 アズワン品番64-2212-32
1パック(100本)
7,760 税込8,536
翌日出荷

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.5 全長(mm)385 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)110 アズワン品番64-2212-31
1パック(100本)
7,060 税込7,766
翌日出荷

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.5 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)68 アズワン品番64-2212-29
1パック(100本)
4,200 税込4,620
翌日出荷

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.5 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)77 アズワン品番64-2212-30
1パック(100本)
4,640 税込5,104
翌日出荷

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.5 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)52 アズワン品番64-2212-28
1パック(100本)
2,880 税込3,168
翌日出荷

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)36 アズワン品番64-2212-27
1パック(100本)
1,640 税込1,804
翌日出荷

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 材質ナイロン66(金属入り) 厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ
材質変性66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(50本)ほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途結束バンドの固定。 ダークブルー 材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)9.5 使用温度範囲(℃)-60~115 縦(mm)21.9 横(mm)15.5 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 使用場所屋内用
1袋(100個)
15,980 税込17,578
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ
エコ商品
MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。 材質変性ナイロン66(鉄系成分入り) ミントグリーン 引張強度(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 トラスコ品番115-3699 材質ナイロン66 長さ(mm)200 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1.6 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-15~60 最大結束径(Φmm)48 引張強度(N)280 最小結束径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
11,980 税込13,178
当日出荷

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
1袋
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
1袋
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST
端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。 付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケース トラスコ品番564-8070 タイプ圧着ヘッドなし 電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)15
1個
199,800 税込219,780
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。 付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番564-8078 タイプダイセットなし 電源18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)40 開口幅(mm)45.7
1個
849,800 税込934,780
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具CT-3980/BT
エコ商品
アルミ端子用工具です。
用途アルミ端子の圧縮に。 付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番657-6988 タイプダイセットなし 電源18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498,000 税込1,647,800
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具CT-2920/CCPBT
エコ商品
圧縮端子用電動油圧式工具です。
用途圧縮端子の圧縮に。 付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番657-6984 タイプダイセットなし 電源18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)40 RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)45.7
1個
1,698,000 税込1,867,800
39日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L
端子用の電動油圧圧着工具です。♯22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWGのフェルール端子、#22~12AWGのツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。 付属品バッテリー2個、充電器、キャリングケース トラスコ品番564-8075 タイプ圧着ヘッドなし 電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)15
1個
639,800 税込703,780
23日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります