電気材料 :「脱衣室 照明」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

回路方式半導体制御方式 使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110 定格0.5A 100V AC 温度上昇端子部 45 ℃ 以下 引張強度100 N 1 分間 耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min)1200
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります