電気材料 :「自己融着性絶縁テープ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。
用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。
セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個
材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム
色黒
商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。