電気材料 :「薄 管」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
材質本体:軟質塩化ビニール、ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、ねじ部:ポリカーボネート、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)
適合ケーブル(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
1袋(20個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
4方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-30
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-19
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
4方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-62
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-29
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
4方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-31
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-20
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
1方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-18
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-63
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-23
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
直角2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-25
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-65
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
直角2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-26
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
直角2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-24
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
2個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-69
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
直線2方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-21
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-64
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-22
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
2個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×120×50●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-70
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個用直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-68
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
1個用直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-67
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1個用直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-66
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
形状コンビネーションコネクタ
色ホワイト
●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●モールとボックス類メネジの接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。
COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。
日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。
新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に
材質薄銅管、錫メッキ
種類COSスリーブ
スリーブ形状COSスリーブ
RoHS対応品
材質薄銅管、銀メッキ
種類COSスリーブ
肉厚t(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状COSスリーブ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。