電気材料 :「通信線用工具」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐 種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)2 定格電流(A)0.1 適合工具E9J
1パック(100個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密集状態のモジュラープラグを簡単に引き抜くことができる簡易ツール 現行のほぼ全てのモジュラープラグに適応 ほとんどのモジュラーカバーは装着したままでOK ケーブルの撚りを解くときも便利
全長(mm)210 質量(g)40
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグ(細径用)
細径LANケーブルに対応。配管など狭い場所に適した細径ケーブル。 ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応
用途より線用。 適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
1袋(25個)
4,998 税込5,498
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ(カテゴリ5e)
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ トラスコ品番145-4827 質量(kg)1.814 RJ45 種類カテゴリ5e 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線) 圧着工具MPT5-8AS 被覆外径(mm)4.826~6.35 導体外径(Φmm)0.4~0.51
1袋(1000個)
129,800 税込142,780
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)セキュリティモジュラープラグ
専用工具以外では取り外しができないラッチ形状 未使用ポートの保護にも利用できる カテゴリー6対応の3ピースタイプ ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応) 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応 単線用
規格カテゴリー6対応 セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1 タイプ8P8Cプラグ 適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8 プラグタイプ8P8C
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング