電気材料 :「配線スペーサ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
ダークグレー 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用場所屋外・屋側 防水性JIS C 0920 IPX4に適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

EV充電用屋外コンセントJW-B-E3202の施工時に、電線余長を壁裏に収納できない場合は、この配線用スペーサーをご使用ください。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

壁裏に電線全長を収納できない場合にご使用ください。Φ2.6電線ご使用時等
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状抜止タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 定格電流(A)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)クロススペーサー
クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT50~T120タイプまで
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

使用温度範囲(℃)-10~+40 定格20A 300V AC 適合電線Φ2mmCu(銅)単線 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります