電気材料 :「配線用遮断器 15a」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9 仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番370-2782 タイプ地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。 オレンジ/ネイビー 電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯 コンセント個数4ツ口 電線仕様-芯数2 保護機能過負荷(使いすぎ)15A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。 (側板)オレンジ 電線長さ(m)30(3+27) 電線太さ(mm2)2.0 コンセント個数3+4 質量(kg)8.4 仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付 トラスコ品番368-6655 電圧(V)AC100 コンセント形状2P 15A 125V 温度センサー手動復帰型センサー 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 特性アース付
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。過電流を防止するブレーカー内蔵
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm) ホワイト 材質(本体)ABS コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで コード長さ(m)2 定格電流(A)15 口数2個口 プラグ形状L型プラグ
1個
1,992 税込2,191
欠品中

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。 質量(kg)11.8 仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護 トラスコ品番368-6523 (側板)エメラルドグリーン 電圧(V)AC100 電線太さ(mm2)2.0 芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付) 限度電流(A)15 側板290Φmm 電線色 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8 仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用 トラスコ品番767-4601 機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○ 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。 水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
質量(kg)8.1 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付 トラスコ品番307-2690 ランプ通電ランプ:○ 芯数2P(接地付) 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 適合プラグ2P・3P兼用プラグ 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4 コンセント個数3 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。 質量(kg)7.9 仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ 適合漏電保護専用 トラスコ品番370-2791 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。 質量(kg)0.5 コンセント形状2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル 電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心 使用場所屋内 特性防塵、耐衝撃
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線長さ(m)30 特性アース付 電線仕様-種別VCT 仕様通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付 質量(kg)7.3 コンセント個数4 電線太さ(mm2)2.0
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HM-4W コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HK-2W コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HK-2B コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。 コンセント個数2
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型構造なので、雨降りでも使用可能です。
電線長さ(m)30 特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ トラスコ品番370-4297 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HM-4B コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

1個
1,230 税込1,353
当日出荷

おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。 質量(kg)11.5 仕様電線溶解防止機能過負荷漏電保護兼用防雨型コンセントキャップアース付 トラスコ品番370-2812 タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

手持ちの電工ドラムに繋ぐだけで、金属センサーになります。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
用途建設工事などの現場作業に最適。 電線長さ(m)30 特性アース付 (側板)エメラルドグリーン 電線仕様-種別VCT 仕様ブレーカー付 寸法(mm)W300×D250×H390 電圧(V)AC100 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0 電線色
1台
65,900 税込72,490
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
質量(kg)7.6 仕様アース・ブレーカー付漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)'電線溶解防止機能 トラスコ品番360-1552 種別地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性アース付
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
タイプ屋内型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
用途建設工事などの現場作業に最適。 電線長さ(m)3 特性アース付 電線仕様-種別SVCT 仕様ブレーカー付 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8065 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

質量(kg)9.7 コンセント個数3+1 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数4 仕様アース付/アース・漏電保護専用(15mA感度/緑) タイプ屋内型 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8068 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

側板にLEDを付けた電工ドラムです。LED付なので暗闇でも一目稜線!ぶつかったり踏んでしまうなどの危険を回避します。
用途各種屋外工事 特性防雨、アース付 使用場所屋外
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8066 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8067 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

30Aの入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口にコード短絡保護用瞬時遮断機能付の15A安全ブレーカを設置したことにより、短絡や過電流から接続した機器を守ります。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。 またコンセント側・ブレーカ側どちらでもラックの正面に設置することができます。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 仕様15A安全ブレーカ×2ヶ付 コンセント個数2 適合電線VCT_5.5mm2、8mm2 適合圧着端子R5.5-5、R8-5
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様30A漏電ブレーカ付 オレンジ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形×4ヶ 防水保護等級IP44相当品
1セット
73,980 税込81,378
5日以内出荷

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 黄色 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
長さ(m)10 特性アース付 トラスコ品番152-6413 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1) 許容電流(A)22 太さ(mm2)2.0 定格電流(A)15 連続使用30分以内 ランプ 芯数3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付 電線仕様VCT 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ) トラスコ品番209-8806 質量(kg)7.5 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 芯数3P 限度電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります