電気材料 :「電力量計」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カメダデンキCOSスリーブ
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に 材質薄銅管、錫メッキ 種類COSスリーブ スリーブ形状COSスリーブ
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワニ口クリップ(赤)
絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
対応製品L1000、L2200、L9019-0x、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844
1個
969 税込1,066
13日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります