電気材料 :「電子機器」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金子コードKFX-50(B)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG47 芯数50 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
39,980 税込43,978
10日以内出荷

金子コードKFX-30(B)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG43 芯数30 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

金子コードKFX-40(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG38 芯数40 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

金子コードKFX-26(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG35 芯数26 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

金子コードKFX-60(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG40 芯数60 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
47,980 税込52,778
10日以内出荷

金子コードKFX-30(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG36 芯数30 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

金子コードSPMC-4(DG)
エコ商品
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル ダークグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)100以下 肉厚(mm)絶縁体:0.3 構成導体:30/0.08A AWG26 芯数4心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 対数(P)2 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)500 導体抵抗(Ω/km)137以下
1巻(100m)
41,980 税込46,178
8日以内出荷

金子コードKFX-14(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG32 芯数14 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

金子コードKFX-50(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG39 芯数50 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
39,980 税込43,978
10日以内出荷

金子コードKFX-10(B)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG44 芯数10 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
7,898 税込8,688
10日以内出荷

金子コードKFX-10(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG31 芯数10心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
7,898 税込8,688
10日以内出荷

金子コードKFX-40(B)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG46 芯数40 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

金子コードSPMC-26(DG)
エコ商品
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル ダークグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)100以下 肉厚(mm)絶縁体:0.3 構成導体:30/0.08A AWG26 芯数26心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 対数(P)13 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)500 導体抵抗(Ω/km)137以下
1巻(100m)
129,800 税込142,780
8日以内出荷

金子コードSPMC-50(DG)
エコ商品
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル ダークグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)100以下 肉厚(mm)絶縁体:0.3 構成導体:30/0.08A AWG26 芯数50心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 対数(P)25 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)500 導体抵抗(Ω/km)137以下
1巻(100m)
219,800 税込241,780
8日以内出荷

金子コードKFX-30(S)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG29 芯数30心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

金子コードKFX-20(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG34 芯数20 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

金子コードKFX-64(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG41 芯数64 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
49,980 税込54,978
10日以内出荷

金子コードKFX-16(B)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG45 芯数16 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

金子コードKFX-16(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG33 芯数16 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

金子コードKFX-34(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG37 芯数34 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
26,980 税込29,678
10日以内出荷

金子コードKFX-16(S)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG28 芯数16心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

金子コードKFX-64(S)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG30 芯数64心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
49,980 税込54,978
10日以内出荷

金子コードKFX-16(B)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG42 芯数16 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります