電気材料 :「電子機器」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)Bluetoothドライバー
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 白色 幅(mm)48 長さ(mm)200 高さ(mm)26 質量(kg)0.33 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光範囲連続調光・100-1%・調色 仕様照明接続最大容量(VA):72 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります