電気材料 :「電線 保護シート」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。 材質PVC グレー・黒(リバーシブル) 使用温度範囲(℃)-15~+85 シート厚さ(mm)0.35 特性静電気防止
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 グレー・黒(リバーシブル) 仕様RoHS対応品 材質ポリエステルクロス入ビニールシート 使用温度範囲(℃)-20~85 シート厚さ(mm)0.35 関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
1本
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

デンカエレクトロンMRチューブ
マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
用途ケーブルの保護に。 材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
1巻
4,498 税込4,948
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 車材燃試13-46K認可 グレー・黒(リバーシブル) 材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm) 定尺(m)25 シート厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1巻(25m)
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ 使用温度範囲(℃)-20~85 規格UL94HB相当品 特性屈曲性 関連資料カタログ資料(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
1本
719 税込791
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。 マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
用途ケーブル類による転倒を対策できるマット 材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)10 イエロー・ブラック 溝(mm)W100×H5
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
長さ(m)10 商品構成上面保護シート、下面保護シート
1組
19,980 税込21,978
31日以内出荷

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アースクリップ
専用工具なしで上面保護シート相互を電気的に接続、および、上面保護シートと接地バーの固定に使用します。
適合3芯ケーブル、5芯ケーブル共通
1個
209 税込230
4日以内出荷

上面保護シートに圧着、接地します。
付属品リード線(3.5mm2) 定格300V 30A
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)接地バー
F型ベースやコンセントで分断された上面保護シート相互を電気的に接続します。
適合コンセント用・F型ベース用共通
1個
749 税込824
4日以内出荷

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。
1パック
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。 パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。 シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。 シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。 スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。 色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護 材質EPDM、ブチル、PEフィルム 規格直線接続 単心用 工法シート巻き工法
1ケース(3枚×10パック)
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。 パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。 シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。 シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。 スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。 色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。 鉛フリー、ハロゲンフリー。 エコケーブル対応工法。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護 材質EPDM、ブチル、PEフィルム 質量(g)475 規格分岐接続 単心用 工法シート巻き工法
1ケース(3枚×10パック)
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック 動力用ケーブル
アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルです。ケーブルは切断および折り曲げての施工も可能
仕様5芯ケーブル、2回路用 定格300V 20A 商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート
1組
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電力用ケーブル
種別1回路 適合規格(PS)E 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 構成上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ベース
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付 定格300V 20A 総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sベース
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付 定格300V 20A
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐 種別F型ブランチ 定格300V 20A ケーブル長(m)2
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐 種別F型Sブランチ マットブラック 定格300V 20A ケーブル長(m)2
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)シールドチューブ
シールドチューブは、ケーブル線のEMIシールドと保護、結束を同時に行える、便利なシールド材です。 アルミ箔と絶縁シートを張り合わせたシンプルな構造ですが、シールド効果が高く、取り付けもきわめて容易です。
長さ(m)25 環境塩ビタイプ
1巻(25m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など) 材質PFA 厚さ(mm)0.5
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

グンゼFEP熱収縮チューブ
エコ商品
FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など) 材質FEP 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 再生紙使用マーク適合
1本
94,980 税込104,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列
。TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ。TE Connectivity は、高品質の車載用基板コネクタハウジング製品を提供しています。「 ULTILOCK 040 」シリーズは、高密度の 2.5 mm コンタクトセンターを備えたコンパクトな設計になっています。もちろん Durableハウジングは、コネクタのかん合及び取り外し時に発生するロッキング動作からピンを保護します。また、「 ULTILOCK 040 」は、コンタクトを確実に保持するロック機構も備えています。特長と利点:。コンパクトデザイン Durable 高密度 2.5 mm ピッチ あらゆるロッキングアクションから保護されたコンタクト 一体型のダブルロックシステム。用途:。TE Connectivity は、車載用途向けに設計されていますが、汎用用途に使用することもできます。代表的な用途:。パワートレーンシステム 安全およびセキュリティシステム 説得力のあるシステム( AC、無線、シートヒーター) ドライバ情報 ボディおよびシャーシシステム
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:MULTILOCK 040●併用可能製品:MULTILOCK電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:37.5mm●幅:19.2mm●ハウジング材質:PBT●コード番号:531-4499 アズワン品番65-7789-84
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります