電気材料 :「電線押え金具」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)約0.5
両面テープ発泡アクリル基材
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに
トラスコ品番568-0094
セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6
材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS
穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7
ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。