電気材料 :「電線行先表示」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
材質プラスチック
色白
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。
長さ(mm)結束部:120
付属品記入紙(20×35mm)10枚入
1袋(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)
形状小判形
色白
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100
材質ナイロン
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 1041
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
色白
形角形
本体白色
材質(本体)S-PVC
材質(ひも)S-PVC
取付方向ワンタッチ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。