電気材料 :「0.2sq」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.54 絶縁体外径(mm)1.15 絶縁体厚さ(mm)0.3 耐電圧(V/min)500(水中) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100未満 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.2 導体構成(本/mm)7/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。 材質導体:すずメッキ軟銅線、絶縁体:フッ素樹脂(ETFE)、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 長さ(m)100 定格電圧(V)300
1本
529,800 税込582,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。 材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 長さ(m)100
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類産業機械用ケーブル 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります