カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 電気部品(2)

電気材料 :「ATOM」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • ハトメ
  • ケーブル まとめる
  • 配線まとめ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg Automation ロボットケーブル Lumberg AutomationLumberg Automation ロボットケーブルLumberg Automation
8,298税込9,128
1個ほか
7日以内出荷
Duplex patch push-pull XD to LC  OM4 HUBER & SUHNERDuplex patch push-pull XD to LC OM4HUBER & SUHNER
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:紫●基準適合:IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

toto 鏡特集
おすすめ人気ランキング
電気材料