電気材料 :「CAT5E」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
RJ45コネクタ(10個セット)
仕様単線仕様
規格CAT5e
1パック(10個)
¥619
税込¥681
当日出荷
極数8極8心
規格CAT5E
仕様埋込型
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
仕様単線
形状RJ45
寸法(mm)22×11×14
規格CAT5e
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
1セット(6個)
¥636
税込¥700
当日出荷
Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)
100個入り。
適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。
規格Cat5e
1箱
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
極数8極8心
規格CAT5E
耐熱性70℃
1箱
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕
トラスコ品番799-9402
定格電流(A)-
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。
ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。
部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。
規格エンハンストカテゴリー5対応
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:ソケット●シリーズ:RPCE●コード番号:229-5178
アズワン品番65-7569-84
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Samtec acClimate IP68 角型イーサネットパネルケーブルコネクタは、テールにコンタクトフラッシュ金 1.27 μ m 金のシングルポートを使用しています。動作温度範囲: -40℃ → +75℃ ワイヤサイズ: 24 AWG
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:RPCE●コード番号:208-9149
アズワン品番65-7703-16
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
1式
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
色グレー
極数8極8心
コード長さ(cm)20
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型
色セラミックホワイト
規格CAT5E
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
種類カテゴリー5e
仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応
材質PBT/PC/ナイロン
質量(g)11
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
色セラミックホワイト
タイプ「LAN」表示付
規格CAT5E
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
。Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.25 m のワイヤを備え、コンタクトで 1.27 μ m の金、シェルでニッケルを使用します。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9153
アズワン品番65-7702-61
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
Cat5e対応のツメのおれないコネクター。ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き。10セット入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)約3(1個分)
適合規格カテゴリー5e
端子形状RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)
AWG24~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5
動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%
適合ケーブルUTP
入数10セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅
箱入数100
Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154
アズワン品番65-7693-40
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5183
アズワン品番65-7573-55
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCPE●コード番号:229-5180
アズワン品番65-7568-31
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。