電気材料 :「CAT5E」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
619 税込681
当日出荷

東名通信工業CAT5e用延長コネクタ
LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
規格CAT5e 芯数8極8心
1個
459 税込505
当日出荷

パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
仕様単線 形状RJ45 寸法(mm)22×11×14 規格CAT5e 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
1セット(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東名通信工業CAT5e用延長コネクタ
LAN用8極8心延長コネクタ ストレート配線
規格CAT5e
1個
419 税込461
4日以内出荷

Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。 適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。
規格Cat5e
1箱
22,980 税込25,278
当日出荷

Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き 適用外径:4.8mm~5.5mm
規格Cat5e
1箱
9,998 税込10,998
当日出荷

1式
758 税込834
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cat5e モジュラーローゼット3ポートキット
規格Cat5e
1式
3,398 税込3,738
5日以内出荷

エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。
規格エンハンストカテゴリー5対応
1パック(10個)
1,498 税込1,648
欠品中

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
2,898 税込3,188
8日以内出荷

1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
1,598 税込1,758
8日以内出荷

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
4,998 税込5,498
8日以内出荷

エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
規格カテゴリー5
1パック(10個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。
仕様単線 タイプツメ折れ防止タイプ 規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 入数10個 インターフェイスRJ-45
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

Cat.5e ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.5e
1式
2,198 税込2,418
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
規格Cat.6/Cat.5e
1箱(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷

1式
1,798 税込1,978
7日以内出荷

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ 種別1個口 規格カテゴリー5e 適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24 関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ 仕様成端補助工具:SGPT トラスコ品番194-9948 質量(g)173 径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CAT5e 適合ケーブルAWG30のより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 使用場所屋内 プラグタイプRJ45 絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
1袋(100個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

Cat5e JISアダプタ・シャッター付ジャックキット
規格Cat.5e
1式
1,098 税込1,208
5日以内出荷

Cat5e ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Cat5e ローゼットボックス 3ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
4,198 税込4,618
5日以内出荷

Cat5e ローゼットボックス2ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Cat5e ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
6,498 税込7,148
5日以内出荷

Cat5e STP 1U24ポート パッチパネル キット
規格Cat.5e
1式
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Cat5e ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
4,798 税込5,278
5日以内出荷

Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
規格Cat.6/Cat.5e
1箱(100個)
18,980 税込20,878
当日出荷

Cat5e 1U24ポート JJパッチパネル ケーブル固定枠付
規格Cat.5e
1式
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
1個
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CAT5e モジュラープラグ (品番:MLA-5E25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ
用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に 規格CAT5e 適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7 適合工具MLA-M102 適合プラグMLA-5E25
1袋
2,198 税込2,418
当日出荷

キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
規格Cat.5e
1式(24個)ほか
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
1式(10個)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
1式(10個)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cat.5e UTP JISアダプタキット オフホワイト
規格Cat.5e
1式
1,098 税込1,208
当日出荷

JISアダプタ Cat.5e ベージュ
ベージュ 規格Cat.5e
1式
369 税込406
7日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e 青
規格Cat.5e
1個
349 税込384
7日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e 紫
規格Cat.5e
1式
369 税込406
7日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e 灰
規格Cat.5e
1式
369 税込406
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります