電気材料 :「CFD」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
防塵防水両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水両端2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7311-92
1本
¥69,980
税込¥76,978
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
両端FCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
両端FCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
防塵防水2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔SC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7312-02
1本
¥69,980
税込¥76,978
24日以内出荷
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
防塵防水2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔SC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7311-56
1本
¥69,980
税込¥76,978
24日以内出荷
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル。
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。