電気材料 :「E's WIDEシリーズ 配線器具」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
1個
¥79
税込¥87
6日以内出荷
清潔感あふれる「ニューホワイト」色は、多様な空間に調和する、クリアで上質な色合いです。
色ニューホワイト
仕様遅動回路:0.6A100V(換気扇専用)即断回路:12A100V(照明用)オンオフピカ機能付
動作時間遅動/約30秒、4分、6分(切換式)
適合負荷(遅動回路)換気扇専用1.5~60W(即断回路)照明12A以下※AV100専用
用途CATV、地上波(VHF、UHF)BS、BSデジタル、CSデジタル
色ニューホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
付属品ねじ2本(M4×30)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
付属品ねじ4本(M4×35)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
適合電線径(Φmm)0.4~0.65銅単線
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
用途光ファイバーケーブル、同軸ケーブルの通線部
色ニューホワイト
線径(Φmm)(最大通線可能)9まで
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
付属品ねじ2本(M4×30)
1個
¥72
税込¥79
欠品中
適合2個用スイッチボックス対応
色ニューホワイト
電源15-125V
適合プレートWDG5441(WW)、WDG5441H(WW)、WDG5449(WW)、WDG5449H(WW)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ニューホワイト
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
種類埋込コンセント
色ニューホワイト
コンセント個数1
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。