電気材料 :「HDMIメス Displayportオス」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●シールド:ブレード●基準適合:UL 20276●ROLINE DisplayPortケーブル. このRoline DisplayPortケーブルは、ソースデバイスからディスプレイに高精細デジタルビデオ オーディオを伝送します。画像と音声信号伝送用のユニバーサル標準接続を実現します。両端にMini DisplayPortオスコネクタとDisplayPortオスコネクタがそれぞれ付属します。ラップトップ又はデスクトップに最適なアクセサリで、2台目のモニター又はプロジェクタに視覚情報を拡張できます。このケーブルは、最大4K 2K 60 Hzの高解像度と複数のモニターをディジーチェーン接続するためのマルチストリーム(MST)もサポートし、オプションでオーディオをサポートします。. 特長と利点. ROLINE高性能シールド付き高品質ケーブル(黒) DisplayPortが新しいデジタル オーディオ ビデオの相互接続を定義 コネクタの省スペース 両端にDisplayPortオスコネクタ. 代表的用途. HDTV モニタ プロジェクタ. よくある質問. DisplayPortとHDMIの違いは何ですか?. DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。. DisplayPortはオーディオをサポートしますか?. はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります