カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線(38)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
電気材料 :「HID HB3」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
防水中継コネクター THB391シリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(10個)当日出荷THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y材質PA66GF色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB390・400シリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ
タカチ電機工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387L・387E・387LE専用プラグカバー・ソケットカバー
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ
タカチ電機工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB381・THB381E用 締付工具
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。 締付工具が空回りするまで締付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合機種THB381・THB381E材質ポリアミド66グラスファイバー入り(PA66GF)RoHS指令(10物質対応)対応
THB381・THB381E用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷THB381・THB381E用 ゴムブッシュです。 径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ゴム(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途中継コネクタを固定したい場合に、ご使用下さい。材質PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
取付ビス・取付ネジ MTシリーズ
タカチ電機工業¥329税込¥3621袋(20本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB381-3P・THB381E-3P用締付工具
タカチ電機工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷THB381-3PとTHB381E-3Pの端子ネジを締付ける際の工具です。 二面幅が0.9mmの六角レンチドライバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。質量(g)12
THB381E用ソケットカバー
タカチ電機工業¥249税込¥2741個当日出荷THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。質量(g)2適合コネクタTHB381E ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ
タカチ電機工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
4分岐型防水中継コネクタ THB392シリーズ
タカチ電機工業¥3,698税込¥4,0681本当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)82×54×28適合ケーブル外径(Φmm)7~12端子台4P×4(極数)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE質量(g)31.4ソケットorプラグプラグ/ソケット定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)23×85適合ケーブル外径(Φmm)7~12接触抵抗(mΩ)5以下定格インパルス耐電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応特性防水適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)2挿抜回数1000回
マイクロ防水コネクタ THB395シリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、FA機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE色ブラック/グリーン質量(g)9.9極数2P外形寸法(mm)【コネクタ】Φ14×76定格電圧500V AC定格電流(A)10適合電線(mm2)0.25~1.5(より線)保護等級IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)適合ケーブルΦ5.4~7.9RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトなパネルマウント型防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE色ブラック/グリーン質量(g)10極数2P外形寸法(mm)【コネクタ】Φ14×55.5定格電圧500V AC定格電流(A)10適合電線(mm2)0.25~1.5(より線)保護等級IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)適合ケーブルΦ5.4~7.9RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ
タカチ電機工業¥2,198税込¥2,4181個欠品中UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
THB395・THB395E用ゴムブッシュ
タカチ電機工業¥959税込¥1,0551袋(10個)3日以内出荷穴を塞ぐブラインドブッシュです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE色グリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルブラインドブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
THB395・THB395E用ゴムブッシュ
タカチ電機工業¥959税込¥1,0551袋(10個)3日以内出荷2穴配線分岐させたい時、径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE色グリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルΦ2.2~Φ2.7mm ×2穴RoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・405・406用ゴムブッシュ(10個入)
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷THB387L387LETHB405THB406シリーズ専用のゴムブッシュになります。 (THB381THB381ETHB387THB387Eには使用できません。) 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 600087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用する時、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE・POM適合ケーブル外径(Φmm)4.0~6.5入数10個入/袋RoHS指令(10物質対応)対応
THB381-3P・381E-3P用 締付工具
タカチ電機工業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷THB381-3PとTHB381E-3Pの端子ネジを締付ける際の工具です。 端子ネジは小型の六角ネジで、市版のドライバーは利用できませんので、このドライバーをご利用下さい。 二面幅が0.9mmの六角レンチドライバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209シリーズ用ゴムブッシュ、固定キャップです。 (THB400○17シリーズには使用できません。)。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。材質ゴム/プラスチック(TPE/POM)適合ケーブル(Φmm)5.5/9.5(固定キャップはΦ7.0 以下の時に使用。)RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ5.5mm×2(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)5.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×5RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×3(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×2(10個入)
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×4RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×1(10個入)
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)11×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ ブラインドブッシュ(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)穴を塞ぐブラインドブッシュですRoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料