電気材料 :「M12 X 0.75」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電源コード 芯数(C)2 全長(m)5 オレンジ トラスコ品番852-3077
1個
1,298 税込1,428
欠品中

種類電源コード 芯数(C)2 全長(m)5 ブルー トラスコ品番852-3075
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

種類電源コード 芯数(C)2 全長(m)5 ブラック トラスコ品番852-3076
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

種類電源コード 芯数(C)2 全長(m)5 レッド トラスコ品番852-3078
1個
1,298 税込1,428
欠品中

種類電源コード 芯数(C)2 全長(m)5 ホワイト トラスコ品番852-3079
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M アズワン品番65-9013-63
1本
52,980 税込58,278
8日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.75 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:7.5m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2703 アズワン品番65-7378-60
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M アズワン品番65-9013-14
1本
71,980 税込79,178
8日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります