カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • ケーブル収納・配線(2)
        • LAN製品(2)
        • 電気部品(2)

電気材料 :「MPC」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかモール コード保護用 テープ付き オーム電機やわらかモール コード保護用 テープ付きオーム電機
539税込593
1本
翌々日出荷
お好みの長さにハサミでカットできます コードの出し入れがかんたんです
付属品テープ材質EVA寸法(mm)幅17.5×高さ12×厚さ2長さ(m)1
モジュラー・プラグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)モジュラー・プラグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,698税込10,668
1パック(100個)
4日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ ローレバープラグ
規格Cat5e仕様RJ45(8極)、モジュラープラグ1ピース、単線/撚線共用透明使用温度範囲(℃)-10~+60
RJ45プラグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)RJ45プラグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
3日以内出荷
LAN用RJ45(8種8芯)モジュラープラグです。
材質ポリカーポネート、燐青銅、金メッキ
Huber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126E HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126EHUBER & SUHNER
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
タイプ(同軸)RF、(導体ストランド)スタンダード動作温度(℃)(Min)-40断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)
SR-13/11 CABLE CLAMP CE SKINTOPSR-13/11 CABLE CLAMP CESKINTOP
23,980税込26,378
1セット(20個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 圧着処理済みリード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 圧着処理済みリードWURTH ELEKTRONIK
229税込252
1個
7日以内出荷

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

pcx特集
おすすめ人気ランキング
電気材料