カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 電気部品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「Mini DisplayPort -」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2m 6 ft White Mini DP to DP 1.2 - Displa StarTech.com2m 6 ft White Mini DP to DP 1.2 - DisplaStarTech.com
1個
取扱い終了
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort長さ(m)2材質(シース)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプDisplayPort
10 ft Mini DisplayPort to DisplayPort Ca StarTech.com10 ft Mini DisplayPort to DisplayPort CaStarTech.com
1個
取扱い終了
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort長さ(m)3材質(シース)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプDisplayPort
ROLINE DisplayPort Cable DP M - DP M ROLINEROLINE DisplayPort Cable DP M - DP MROLINE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roline USBアダプタ ROLINERoline USBアダプタROLINE
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ROLINE adapter DP - Mini DP  M/F  v 1.2 ROLINEROLINE adapter DP - Mini DP M/F v 1.2ROLINE
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:ミニDisplayPort●長さ:150mm●外側シース材質:PVC●シース色:白●ストランド径:32 AWG●基準適合:UL 20276●ROLINE Adapter DisplayPort-Mini DisplayPort、オス / メス、v 1.2. Rolineアダプタには、DisplayPortオスとMini-DisplayPortメスが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Roline KVMケーブル ROLINERoline KVMケーブルROLINE
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE DisplayPort DP M-DP M ROLINEROLINE DisplayPort DP M-DP MROLINE
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●シールド:ブレード●基準適合:UL 20276●ROLINE DisplayPortケーブル. このRoline DisplayPortケーブルは、ソースデバイスからディスプレイに高精細デジタルビデオ オーディオを伝送します。画像と音声信号伝送用のユニバーサル標準接続を実現します。両端にMini DisplayPortオスコネクタとDisplayPortオスコネクタがそれぞれ付属します。ラップトップ又はデスクトップに最適なアクセサリで、2台目のモニター又はプロジェクタに視覚情報を拡張できます。このケーブルは、最大4K 2K 60 Hzの高解像度と複数のモニターをディジーチェーン接続するためのマルチストリーム(MST)もサポートし、オプションでオーディオをサポートします。. 特長と利点. ROLINE高性能シールド付き高品質ケーブル(黒) DisplayPortが新しいデジタル オーディオ ビデオの相互接続を定義 コネクタの省スペース 両端にDisplayPortオスコネクタ. 代表的用途. HDTV モニタ プロジェクタ. よくある質問. DisplayPortとHDMIの違いは何ですか?. DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。. DisplayPortはオーディオをサポートしますか?. はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料